Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BC857BHZGT116 TRANSISTOR, PNP, -45V, -0.1A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2706583
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BC857BHZGT116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: PNP
  • Übergangsfrequenz: 250 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 210 hFE
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ROHM, BC857BHZGT116, 2706583, 270-6583
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5754
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0327*
    € 0,2207*
    5
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,11*
    € 0,269*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2207*
    € 0,26263
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0327*
    € 0,03891
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1035* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.