| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2674793 Herst.-Nr.: IXTR102N65X2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.033 ohmProduktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Transistormontage: Durchsteckmontage Kanaltyp: n-Kanal Dauer-Drainstrom Id: 54 ABetriebstemperatur, max.: 150 °CBauform - Transistor: ISOPLUS-247 Drain-Source-Spannung Vds: 650 VVerlustleistung: 330 WQualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 VSVHC: Lead (17-Jan-2023) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXTR102N65X2, 2674793, 267-4793 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 15,78* | € 19,13* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 12,59* | € 23,84* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,46* | € 28,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,75* | € 30,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|