Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IXFN48N60P MOSFET-MODUL N-KANAL 600V, 40A, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2674761
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN48N60P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Kanaltyp: n-Kanal
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.14 ohm
  • Produktpalette: PolarHV HiPerFET
  • Dauer-Drainstrom Id: 40 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 625 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.5 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-227, Dioden, FETs, Gleichrichter, MOSFET-Module, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFN48N60P, 2674761, 267-4761
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 19,01*
    € 33,66*
    € 5,90*
    ab € 20,35*
    € 37,48*
    € 8,95*
    ab € 23,47*
    € 38,99*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 29,64*
    € 42,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,66*
    € 38,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,26*
    € 30,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.