Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar IXFN48N60P N-Kanal, Schraub MOSFET 600 V / 40 A 625 W, 4-Pin SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-194473
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN48N60P
EAN/GTIN:
     5059041201049
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 40 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Gehäusegröße = SOT-227
Montage-Typ = Schraubmontage
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 140 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5.5V
Verlustleistung max. = 625 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 25.42mm
Serie = HiperFET, Polar

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™) von IXYS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
40 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Gehäusegröße:
SOT-227
Montage-Typ:
Schraubmontage
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
140 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5.5V
Verlustleistung max.:
625 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
25.42mm
Serie:
HiperFET, Polar
Weitere Suchbegriffe: 40a mosfet, 194473, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFN48N60P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 19,08*
€ 33,74*
€ 5,90*
ab € 20,21*
€ 37,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,45*
€ 39,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 29,56*
€ 42,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.