Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E3Z-LL81 2M OMS PHOTOELEKTRISCHER SENSOR 300MM PNP-AUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667307
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LL81 2M OMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Kontrasttaster
Produktpalette: E3Z-LL Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 20mm, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E3Z-LL81 2M OMS, 2667307, 266-7307
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 121,29*
    € 147,67*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 130,94*
    € 154,23*
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 134,60*
    € 157,22*
    Frei Haus
    ab € 152,11*
    € 178,20*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 139,45*
    € 180,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,48*
    € 214,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,71*
    € 211,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,93*
    € 201,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,03*
    € 191,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 157,77*
    € 187,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 154,51*
    € 183,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 151,28*
    € 180,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,45*
    € 165,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    E39-L150
    ab € 16,21*
    Zubehör
    Omron
    E39-L104
    ab € 4,72*
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 45,19*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.