Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 1.2MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667266
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: E2E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.2 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, induktiver näherungssensor npn, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E2E-S05S12-WC-C1 2M OMS, 2667266, 266-7266
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 28,35*
    € 39,17*
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 30,02*
    € 40,47*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 30,68*
    € 41,40*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 38,14*
    € 51,07*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 41,76*
    € 63,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,22*
    € 75,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,03*
    € 69,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,04*
    € 63,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,49*
    € 60,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,02*
    € 58,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,79*
    € 56,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,65*
    € 55,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,53*
    € 54,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 10,99*
    Zubehör
    RS Pro
    7141697
    ab € 18,89*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.