Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NGTB25N120FL3WG IGBT, EINFACH, 1.2KV, 100A, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627927
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NGTB25N120FL3WG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
on semiconductor igbt
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 100 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 349 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NGTB25N120FL3WG, 2627927, 262-7927
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,33*
    € 8,69*
    2
    € 8,95*
    ab € 3,62*
    € 8,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    SW38-2G
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Essentra Components
    TO-218-70
    ab € 30,87*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 245 MI 247 V
    ab € 0,98*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK 145 37,5 STS-220
    ab € 2,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33268
    ab € 1,67*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33271
    ab € 2,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.