Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJ11033G TRANSISTOR, BIPOLAR, PNP, 120V, TO-3-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535620
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11033G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 120 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 18000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • DC-Kollektorstrom: 50 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-3
  • Verlustleistung Pd: 300 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJ11033G, 2535620, 253-5620
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 7,96*
    € 10,07*
    Lager 139
    217
    1
    € 14,99*
    ab € 7,96*
    € 16,34*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,19*
    € 18,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    510AB0500MB(TO3)
    ab € 4,06*
    Zubehör
    BOYD
    PF527
    ab € 15,41*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    AKK 191
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 201SA-3
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Multicomp
    M414/TO3
    ab € 0,789*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,18*
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    680-1.25A.
    ab € 13,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.