Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL HEATSINKS 510AB0500MB(TO3) KÜHLKÖRPER, TO-3, 3.3C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-232660
Hersteller:
     ABL Heatsinks
Herst.-Nr.:
     510AB0500MB(TO3)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fingerkühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.79 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Wärmewiderstand: 3.3 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 50 mm
  • Außenbreite - Zoll: 2.56 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 20 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.97 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, ABL HEATSINKS, 510AB0500MB(TO3), 232660, 232-660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.