Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 120V; 50A; 300W; TO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 120V; 50A; 300W; TO3
Transistor: PNP; bipolar; Darlington; 120V; 50A; 300W; TO3
Artikel-Nr.:
     2805-MJ11033G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJ11033G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO3
Kollektor-Emitter-Spannung: 120V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tray
Transistor-Art: Darlington
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, onsemi transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,14*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,92*
€ 16,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 10,19*
€ 19,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Heatsinks
510AB0500MB(TO3)
ab € 4,03*
Zubehör
BOYD
PF527
ab € 14,46*
Zubehör
Fischer Elektronik
AKK 191
ab € 3,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 201SA-3
ab € 0,90*
Zubehör
Multicomp
M414/TO3
ab € 0,789*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,28*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL
680-1.25A.
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.