Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC33039DR2G MOTORSTEUERUNG ADAPTER, BLDC, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534156
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33039DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 9 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Motortyp: Bürstenloser Gleichstrommotor
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Adapter Bedieneinheit Motor, Adapter Motorsteuerung, Adapter Panelmontage Motorsteuerung, Motorsteuerungsadapter, adapter für programmiergeräte, (PMIC), Halbleiter, ICs, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, ONSEMI, MC33039DR2G, 2534156, 253-4156
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,83*
    € 1,04*
    2 Tage
    2490
    10
    € 5,95*
    ab € 1,64*
    € 2,69*
    Lager 139
    7543
    1
    € 14,99*
    ab € 0,837*
    € 2,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,61*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.