Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Motor Controller MC33039D, SOIC, 8-Pin, 20mA, BLDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Motor Controller MC33039D, SOIC, 8-Pin, 20mA, BLDC
Artikel-Nr.:
     108EL-1216503
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33039DR2G
EAN/GTIN:
     5059042112504
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = BLDC
Ausgangsstrom max. = 20mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 7,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Arbeitsspannnung min. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Motorsteuerungen und Vortreiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangsstrom max.:
20mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
7,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Arbeitsspannnung min.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Adapter Bedieneinheit Motor, Adapter Motorsteuerung, Adapter Panelmontage Motorsteuerung, Motorsteuerungsadapter, adapter für programmiergeräte, 1216503, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, onsemi, MC33039DR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,04*
2 Tage
2490
10
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,67*
2 Tage
7543
1
€ 14,99*
ab € 0,837*
€ 2,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,43*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 4,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,19*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.