Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UMH11NFHATN TRANSISTOR, 2FACH NPN, 50V, SC-88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528366
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UMH11NFHATN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: UMH11N Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 6 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SC-88
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 30 hFE
  • Verlustleistung: 150 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, ROHM, UMH11NFHATN, 2528366, 252-8366
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,235*
    € 0,62*
    Lager 139
    2195
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0663*
    € 0,7361*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7361*
    € 0,87596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1802*
    € 0,21444
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1404*
    € 0,16708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6805* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.