Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM EMX1FHAT2R TRANSISTOR, 2FACH NPN, 50V, SOT-563


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2528357
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EMX1FHAT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-563
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 180 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 150 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 120 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ROHM, EMX1FHAT2R, 2528357, 252-8357
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11900
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,116*
    € 0,518*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,26*
    € 1,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.