Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2007 ENTW.BOARD, PIC18F EASYPIC V7/PRO V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521745
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC18FxxKxx
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC18F, mikroC, EasyPROTO/SmartPROTO/Easy TEST-Board, Proto Click, LCD, Touchpad, Sensor
  • Prozessorserie: PIC18F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F45K22, PIC18F87K22
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2007, 2521745, 252-1745
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 515,96*
    € 602,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 607,07*
    € 674,09*
    Frei Haus
    ab € 700,66*
    € 756,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 674,09*
    € 802,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 656,25*
    € 780,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 634,01*
    € 754,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 619,33*
    € 737,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 607,07*
    € 722,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1197
    ab € 23,31*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1430
    ab € 28,45*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    ab € 26,31*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1298
    ab € 42,52*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1135
    ab € 99,23*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-483
    ab € 12,29*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1630
    ab € 14,56*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    ab € 21,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.