Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2017 ENTWICKLUNGSBOARD, EASYMX PRO V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521735
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorfamilie: Tiva C
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Dev Brd TM4C129XNCZAD, mikroC, EasyPROTO/SmartPROTO/Easy TEST Brd, ProtoClick, LCD, TouchPad, Sensor
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TM4C129XNCZAD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2017, 2521735, 252-1735
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 426,64*
    € 517,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 504,22*
    € 585,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 585,51*
    € 696,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 573,32*
    € 682,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 540,64*
    € 643,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 528,40*
    € 628,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 504,22*
    € 600,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1197
    ab € 23,40*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1430
    ab € 28,39*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    ab € 26,21*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1298
    ab € 42,83*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1135
    ab € 98,76*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-483
    ab € 12,24*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1630
    ab € 14,54*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    ab € 21,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.