Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-C32 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492795
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-C32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201-C32, 2492795, 249-2795
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,33*
    € 9,58*
    3 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 10,76*
    € 14,33*
    5 Tage
    229
    € 6,40*
    ab € 10,87*
    € 14,40*
    1 Tag
    12
    € 5,90*
    ab € 10,98*
    € 14,55*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 17,62*
    € 32,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,72*
    € 24,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R3001
    ab € 0,71*
    Zubehör
    ABB
    2CDL240213R1012
    ab € 9,78*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0104
    ab € 4,50*
    Zubehör
    ABB
    2CDS272001R0634
    ab € 35,08*
    Zubehör
    ABB
    2CDL200001R0001
    ab € 0,46*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1012
    ab € 5,05*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231002R1012
    ab € 5,77*
    Zubehör
    ABB
    2CDL231001R1009
    ab € 3,75*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0164
    ab € 4,25*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0204
    ab € 5,03*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0254
    ab € 5,63*
    Zubehör
    ABB
    S201M-C1
    ab € 10,82*
    Zubehör
    ABB
    S2C-A1
    ab € 24,59*
    Zubehör
    ABB
    2CDS200909R0002
    ab € 24,36*
    Zubehör
    ABB
    2CSS203997R0013
    ab € 204,87*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.