Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, p-Kanal, 60 V, 30 A, 0.069 ohm, TO-252 (DPAK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480881
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPD30P06PGBTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.069 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: p-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 125 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet dpak, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, SPD30P06PGBTMA1, 2480881, 248-0881
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 0,92*
    Lager 139
    8587
    5
    € 14,99*
    ab € 0,712*
    € 1,88*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,91*
    € 2,14*
    2 Tage
    1754
    25
    Frei Haus
    ab € 1,39*
    € 2,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.