Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30284149 Herst.-Nr.: SPD30P06PGBTMA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=SPD30P06PGBTMA1, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=11 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=13 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=30 A, Leistungsverteilung (PV)=125 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=75 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,74* | € 0,92* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,712* | € 1,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,91* | € 2,15* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|