Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 30 024 0520 TÜLLENGEHÄUSE, 24B, EINF.SEITL, ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475588
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: 2 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Han 24B Inserts &, Bases
  • Produktpalette: Han B
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 30 024 0520, 2475588, 247-5588
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,38*
    € 15,56*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 11,48*
    € 15,64*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 12,1584*
    € 16,6684*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 12,56164*
    € 17,05164*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,13*
    € 51,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,95*
    € 61,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,33*
    € 53,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,79*
    € 52,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,09*
    € 51,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 5422
    ab € 19,40*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0302
    ab € 13,21*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 0301
    ab € 10,14*
    Zubehör
    Harting
    09 16 108 3001
    ab € 11,50*
    Zubehör
    Harting
    09 16 108 3101
    ab € 11,57*
    Zubehör
    Harting
    09 21 064 3001
    ab € 8,24*
    Zubehör
    Harting
    09 21 064 3101
    ab € 8,24*
    Zubehör
    Harting
    09 33 024 2601
    ab € 10,07*
    Zubehör
    Harting
    09 33 024 2701
    ab € 10,49*
    Zubehör
    Harting
    09 33 024 2711
    ab € 10,94*
    Zubehör
    Harting
    09 14 024 0303
    ab € 10,29*
    Zubehör
    Harting
    09 00 000 5104
    ab € 4,32*
    Zubehör
    Harting
    09 30 024 1230
    ab € 14,6652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.