Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 30 024 5422 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989018-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 5422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
Abdeckkappe 09 30 024 5422 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Staub-Grau (RAL 7037) · Material: Metall · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Werkstoff Dichtung: NBR
Werkstoff Verriegelung: Edelstahl, Polycarbonat
Nettogewicht: 118 g
Baugröße: 24 B
Verriegelungsart: Querbügel
Gehäusebaureihe: Han B
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel): V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Staub-Grau (RAL 7037)
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09300245422
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 024 5422
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, schutzkappen steckverbinder, Harting, 09 30 024 5422, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,39223*
€ 21,56223*
1
€ 5,46*
ab € 19,40*
€ 25,41*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,68*
€ 25,76*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,6902*
€ 25,8602*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 45,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 24 G
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.