Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 024 2701 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741507-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Harting 09 33 024 2701 Buchseneinsatz Han® E 24 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Schwere Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 24 B · Baureihe: 1 - 24 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 24 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
In Verbindung mit Bestell-Nr. 74 95 55 ist es möglich, aus 2 jeweils 24-poligen Einsätzen einen 48-poligen Steckverbinder in der Baugröße 48 B herzustellen.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Baureihe:
1 - 24
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
24
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 33 024 2701, Han® 24E-bu-s, 114-8333, Laststeckverbinder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,54*
€ 13,72*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 10,53*
€ 13,74*
€ 5,46*
ab € 10,48*
€ 13,76*
7 Tage
135
€ 6,95*
ab € 11,284*
€ 14,734*
Lager 102
322
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,13*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,63*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,24*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 19,02*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,31*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,38*
Zubehör
Harting
19300240527
ab € 12,08*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,90*
Zubehör
Harting
09300241530
ab € 10,95*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,92*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,579*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09300241230
ab € 14,62*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.