Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE AMP-310-EUR STROMMESSZANGE DIGIT. 3-5/6-STELLIG AUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472212
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AMP-310-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Messwert Wechselstrom, max.: 600 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 60 kohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: AMP-300-EUR Series
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.8
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Frequenz, Widerstand, Temperatur
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 173,44*
    € 205,76*
    Frei Haus
    ab € 180,25*
    € 205,77*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 186,80*
    € 212,36*
    € 5,90*
    ab € 186,81*
    € 213,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 191,62*
    € 218,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 218,70*
    € 260,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,81*
    € 253,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,41*
    € 242,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 200,10*
    € 238,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,62*
    € 228,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4718989
    ab € 159,86*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3434889
    ab € 337,13*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3729989
    ab € 321,96*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4560596
    ab € 143,83*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    4588268
    ab € 165,73*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3454457
    ab € 307,11*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,08*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Beha Amprobe
    TL-300
    ab € 37,72*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,27*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,42*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,48*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,14*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.