Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 1 kV, 18 A, 0.66 ohm, TO-247, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470016
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFH18N100Q3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 18 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1 kV
  • Verlustleistung: 830 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 6.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.66 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, ixys mosfet, leistungs-mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, IXFH18N100Q3, 2470016, 247-0016
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 16,33*
    € 19,97*
    1
    € 5,90*
    ab € 12,45*
    € 21,84*
    Lager 139
    572
    1
    € 14,99*
    ab € 13,30*
    € 25,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,51*
    € 30,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.