| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2469265 Herst.-Nr.: T3895 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Insulated Solid Wires SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Abisolierwerte, AWG: 20AWG bis 10AWG Abisolierwerte, metrisch: 0.8mm bis 2.6mm RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ESD-Zange, abisolierzange ck, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T3895, 2469265, 246-9265 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,98* | € 17,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,02* | € 17,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,71* | € 17,26* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,71* | € 19,44* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 16,94* | € 26,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|