Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCV8403ASTT1G MOSFET-TREIBER, LOW-SIDE, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2464235
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV8403ASTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: -
  • Eingabeverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-223, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCV8403ASTT1G, 2464235, 246-4235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,673*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.