Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0844/B/0M50/A COMPUTER-KABEL, USB 2.0, 0.5M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454628
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0844/B/0M50/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 19.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel a stecker auf b stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0844/B/0M50/A, 2454628, 245-4628
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 24,79*
    € 44,08*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 27,34*
    € 46,12*
    2
    Frei Haus
    ab € 34,76*
    € 46,34*
    1
    € 8,95*
    ab € 45,76*
    € 75,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,89*
    € 43,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,61*
    € 42,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.