Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8660177
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0844/B/0M50/A
EAN/GTIN:
     5059041250092
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Stecken
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = USB
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Bulgin Buccaneer abgedichtete USB-Datenstecker. Bulgin bietet ein umfassendes Angebot an USB-A-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-B-Typ und USB-B-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-A-Kabel in verschiedenen Typen und Längen sowie USB-Anschlüsse mit einem Typ-A- und einem Typ-B-Gehäuse für Frontplattenmontage. Die USB-Steckverbinder mit Schraubkupplung sind im gesteckten Zustand staub- und wasserdicht (IP68 und IP69K) mit visueller Steckanzeige und bieten Bus-Verbindungen mit niedrigen und hohen Geschwindigkeiten von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s, hohe Störfestigkeit und EMV-Schutz mit RoHS-Konformität. Unter anderem für PC und periphere Anwendungen. Diese abgedichteten USB-Geräte werden nur dann IP68-zertifiziert, wenn sie mit einem anderen Gerät verbunden sind oder eine Staubkappe haben.. Eigenschaften und Vorteile:. • Schutzart IP68 (sofern angeschlossen oder mit Staubschutzkappe versehen) • Plug-and-Play-System für mehr Effizienz • Niedrige und schnelle Busverbindungen. 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s • Hohe Störfestigkeit und Störfestigkeit mit EMI-Schutz • Die visuelle Paarungsanzeige macht es Ihnen leicht, sie zu sehen • Die Ausrichtungsanzeige hilft Ihnen, zwei USB-Geräte anzuschließen, um das Risiko einer Beschädigung zu verringern. Staubschutzkappen:. Für ; 468-6248 468-6248 siehe Staubschutzkappe ; 468-6333 468-6333 Für ; 468-6327 468-6327 und ; 468-6311 468-6311 siehe Staubkappe ; 504-4588 504-4588
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Stecken
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
USB
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a stecker auf b stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 8660177, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Bulgin, PX0844B0M50A, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 14,99*
ab € 27,36*
€ 46,19*
2
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 52,72*
1
€ 5,90*
ab € 24,67*
€ 53,39*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 45,89*
€ 74,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.