Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM ASSR-1611-501E RELAY, MOSFET, SPST-NO, 2.5A, 60V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454448
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-1611-501E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.8 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: -
  • Produktpalette: ASSR
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.1 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 2.5 A
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 3.75 kV
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform MOSFET-Relais: DIP-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BROADCOM, ASSR-1611-501E, 2454448, 245-4448
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,66*
    € 3,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,63*
    € 5,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5.140,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.