Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolares Transistor-Array, 4fach-PNP, 40 V, 200 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2454041
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMPQ3906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: 4fach-PNP
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Verlustleistung, PNP: 1 W
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 30 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 200 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 40 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, transistor array on semiconductor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMPQ3906, 2454041, 245-4041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,958*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.