Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI J111-D26Z JFET, N-KANAL, -35V, TO-226AA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453925
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     J111-D26Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -35 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -10 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-226AA
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, Schalttransistor, Transistor, jfet, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, J111-D26Z, 2453925, 245-3925
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,12*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.