Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BS270-D74Z MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.4A, TO-226AA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453832
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BS270-D74Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.2 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 400 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-226AA
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 625 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BS270-D74Z, 2453832, 245-3832
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,119*
    € 0,608*
    Lager 139
    3095
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0892*
    € 0,6551*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6551*
    € 0,77957
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5034*
    € 0,59905
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4469*
    € 0,53181
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2235*
    € 0,26597
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0892*
    € 0,10615
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2755* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.