Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4448WT KLEINSIGNALDIODE, 75V, SOD-523F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453725
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4448WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1N4448
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, Kleinsignaldiode, SMD-Diode, Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4448WT, 2453725, 245-3725
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0263*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0226*
    € 0,069*
    Lager 139
    20505
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0169*
    € 0,3117*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3117*
    € 0,37092
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2133*
    € 0,25383
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0341*
    € 0,04058
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0305*
    € 0,0363
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0244*
    € 0,02904
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0169*
    € 0,02011
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.