Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schnelle Schaltdiode Diode , 75V / 300mA, 2-Pin SOD-523F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661761
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4448WT
EAN/GTIN:
     5059042270037
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523F
Dauer-Durchlassstrom max. = 300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 75V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523F
Dauer-Durchlassstrom max.:
300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
75V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, Kleinsignaldiode, SMD-Diode, Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 1661761, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N4448WT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0262*
20
€ 5,90*
ab € 0,0225*
€ 0,0687*
1 Tag
20485
5
€ 14,99*
ab € 0,0168*
€ 0,3105*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 209,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.