Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBFJ113 JFET, N-KANAL, -35V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453376
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
SMD-Transistor
Gate/Source-Durchbruchspannung, max.: -35 V
  • Gate-Source-Sperrspannung, max.: -3 V
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Drainstrom bei Gate-Nullspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, onsemi transistor, smd transistor, transistor sot-23, Dioden, FETs, Gleichrichter, JFETs, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBFJ113, 2453376, 245-3376
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1182*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,107*
    € 0,555*
    Lager 139
    55296
    5
    € 14,99*
    ab € 0,131*
    € 0,736*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.