Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N5240BTR ZENER-DIODE, 0.5W, 10V, DO-35-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453304
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5240BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: 1N52xxB
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ONSEMI, 1N5240BTR, 2453304, 245-3304
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0103*
    € 0,0472*
    1000
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0609*
    € 0,0802*
    1 Tag
    276
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0711*
    € 0,1371*
    Lager 139
    12407
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0205*
    € 0,2536*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 163,63*
    € 201,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2536*
    € 0,30178
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1748*
    € 0,20801
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1562*
    € 0,18588
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0205*
    € 0,0244
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,268* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.