Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8050160
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5240BTR
EAN/GTIN:
     5059042126112
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 10V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 17Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur max. = +200 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
17Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur max.:
+200 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, 8050160, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5240BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0475*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0814*
1 Tag
276
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,1371*
1 Tag
12407
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,2535*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 201,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0475*
€ 0,0565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,029*
€ 0,035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.