Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack ON Semiconductor Z-Diode 1N5240BTR Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (max) P(TOT) 500mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910250170
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5240BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
1000er Pack ON Semiconductor Z-Diode 1N5240BTR Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10V Leistung (max) P(TOT) 500mW

Typ: 1N5240BTR
Hersteller: ON Semiconductor
Herst.-Abk.: OnS
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 10 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 500 mW
Impedanz: 17 ?
Impedanz Referenz: 20 mA
Durchlassspannung U(F): 1.2 V
Durchlassspannung Referenz: 200 mA
Betriebstemperatur (min.): -65 °C
Betriebstemperatur (max.): +200 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 3 µA
Z.-Spg. max.: 10.5 V
Z.-Spg. min.: 9.5 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: 1N5240BTR
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 1N5240BTR, 805-0160, 1N5240BFSCT-ND, Fairchild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0475*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,0811*
2 Tage
276
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1371*
2 Tage
12407
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0206*
€ 0,2535*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 201,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 201,48*
€ 239,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 169,42*
€ 201,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 166,45*
€ 198,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,66*
€ 194,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 163,63*
€ 194,72
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.