Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode 1N5240BTR Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262835-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5240BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
ON Semiconductor Z-Diode 1N5240BTR Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 10 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW

Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 17 Ω · Impedanz Referenz: 20 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Z-Diode · Rest-Sperrstrom: 3 µA · Typ (Hersteller-Typ): 1N5240BTR · Zener-Spannung: 10 V · Zener-Spannung (max.): 10.5 V · Zener-Spannung (min.): 9.5 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
1N5240BTR
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Impedanz (Numeric):
17 Ω
Impedanz Referenz:
20 mA
Betriebstemperatur (max.):
+200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
500 mW
Rest-Sperrstrom:
3 µA
Zener-Spannung:
10 V
Zener-Spannung (max.):
10.5 V
Zener-Spannung (min.):
9.5 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, ON Semiconductor, 1N5240BTR, 805-0160, 1N5240BFSCT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0472*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0802*
Lager 102
276
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1371*
1 Tag
12407
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,2536*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 201,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1371*
€ 0,1631
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,1305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.