Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N914BWS KLEINSIGNALDIODE, 100V, SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2453274
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914BWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: 1N914
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N914BWS, 2453274, 245-3274
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0184*
    € 0,0686*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,1015*
    2 Tage
    7415
    5
    € 5,95*
    ab € 0,0739*
    € 0,1532*
    Lager 139
    124079
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0172*
    € 0,2949*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2949*
    € 0,35093
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2048*
    € 0,24371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0172*
    € 0,02047
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4745* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.