Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 150mA 75V SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230778
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914BWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaldiode, Typ=1N914BWS, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=4 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=150 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=75 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=500 W/°C, Bauform=SOD-323F, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0185*
€ 0,0683*
200
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,1013*
Lager 115
7415
5
€ 5,95*
ab € 0,0737*
€ 0,1534*
1 Tag
124079
5
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,2962*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,767* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.