Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Diode, 75V / 300mA, 2-Pin SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8051021
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N914BWS
EAN/GTIN:
     5059042501056
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323F
Dauer-Durchlassstrom max. = 300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 75V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Kleinsignal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323F
Dauer-Durchlassstrom max.:
300mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
75V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Kleinsignal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
4ns
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 8051021, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N914BWS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,0686*
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,0304*
€ 0,1015*
2 Tage
7415
5
€ 5,95*
ab € 0,0739*
€ 0,1532*
2 Tage
124079
5
€ 14,99*
ab € 0,0172*
€ 0,2949*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1015*
€ 0,1208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,0461
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.