Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXON MOTOR 422969 MOTOR, DC CTRL, BRUSHLESS, 70V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2452179
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     422969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Nennleistung: 700 W
  • Produktpalette: ESCON 70/10
  • Versorgungsspannung, max.: 70 VDC
  • Ausgangsstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzfrequenz: -
  • Anzahl der Phasen: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Motorantriebe, Motoren, Prozesssteuerung, Servomotorantriebe, MAXON MOTOR, 422969, 2452179, 245-2179
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 539,13*
    € 618,02*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 541,26*
    € 662,24*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 628,69*
    € 695,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 695,31*
    € 827,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 676,14*
    € 804,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 653,91*
    € 778,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 642,62*
    € 764,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 628,69*
    € 748,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.