Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxon Gleichstrommotorsteuerung, 70 V dc / 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8332822
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     422969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Versorgungsspannung = 10 → 70 V dc
Nennstrom = 30 A
Betriebsspannung = 70 V dc

Sie decken mit digitalen und analogen Eingängen und Ausgängen ein breites Feld von Funktionen ab und werden über die USB-Schnittstelle mithilfe der grafischen Benutzeroberfläche "ESCON Studio" für Windows-PCs konfiguriert. Gleichstrom-Servocontroller ESCON. Eine Serie von Escon-Controllern von Maxon: Kleine, aber leistungsstarke 4-Quadranten-PWM-Servocontroller für die sehr effiziente Steuerung der Dauermagnet-Gleichstrommotoren. Die Controller sind zuverlässig und gegen Überstrom, Unter- und Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss im Motorkabel und Spannungsspitzen geschützt und können mit geschützten digitalen Ein- und Ausgängen sowie einer einstellbaren Strombegrenzung auch zum Schutz von Last und Motor beitragen. Die bürstenlosen Gleichstrommotoren verfügen über verschiedene Betriebsarten, beispielsweise Drehzahlsteuerung (Closed Loop), bei der das Ist-Drehzahl-Signal mit einem Sollwert verglichen wird. Im Fall einer Abweichung wird die Drehzahl dynamisch neu justiert, und die Drehzahlsteuerung (Open Loop) versorgt den Motor mit einer Spannung proportional zum angewandten Geschwindigkeits-Sollwert. DC-Antriebe – bürstenlos
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 70 V dc
Nennstrom:
30 A
Betriebsspannung:
70 V dc
Weitere Suchbegriffe: 8332822, Automation, Elektromotoren, Maxon, 422969, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 537,15*
€ 638,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 542,39*
€ 684,26*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 628,73*
€ 718,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,59*
€ 745,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,12*
€ 702,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.