Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: motor-controller infineon
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Motor-Controller

  motor controller  (1.380 Angebote unter 30.819.201 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „motor controller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Motor-Controller"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CMMO-ST-C5-1-LKP CMMO-ST-C5-1-LKP (1512320) Motorcontroller (2 Angebote) 
CMMO-ST-C5-1-LKP CMMO-ST-C5-1-LKP (1512320) Motorcontroller
Festo
1512320
€ 530,19*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
43046006
€ 195,45*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
43046030
€ 400,37*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
43046041
€ 123,80*
pro Stück
 
 Stück
Mädler
43046042
€ 160,75*
pro Stück
 
 Stück
Motorsteuerung UMS 5P (5 Angebote) 
Motorsteuerung UMS 5PAUF/ZU-Steuerung mit potentialfreien Nebenstelleneingängen (12-230V UC) für Gruppen- und Zentralsteuerung. Diese Motor-Rechts-/Linkslauf-Steuerung wird u. a. für Rollläden, Jal...
Schalk Steuerungstechnik
UMS5P9
€ 48,15*
pro Stück
 
 Stück
CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 Motorcontroller (4 Angebote) 
Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M0 Befestigungsart=(* auf Anschlussplatte, * festgeschraubt), Produktgewicht=3800 g, Anzeige=Siebensegmentanzeige, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nac...
Festo
1622904
€ 2.408,39*
pro Stück
 
 Stück
Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 100-240V AC (10 Angebote) 
TeSys T ist ein Motormanagementsystem, das in Verbindung mit einem Kurzschlussschutz und einem Schütz eine vollständige Motorüberwachung, -steuerung und -schutz bietet. TeSys T verwaltet die kritis...
Schneider Electric
LTMEV40FM
€ 238,70*
pro Stück
 
 Stück
ABB AF09-40-00-12 AF Leistungsschütz 130 V-Spule, 4 -polig , 690 V ac / 7 A 4 kW 4 Schließer Motorsteuerung (1 Angebot) 
Spulenspannung = 130 V Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 7 A Reihe = AF09-40-00-12 Funktion = Motorsteuerung Kontaktart = 4 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = ...
ABB
1SBL137201R1200 AF09-40-00-12
€ 55,02*
pro Stück
 
 Stück
ARM-MCU, Motorsteuerung, STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers (2 Angebote) 
Produktpalette: STM32 Family STM32F1 Series Microcontrollers ADC-Auflösung: 12 Bit MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s) Anzahl der Pins: 48 ...
ST Microelectronics
STM32F103CBU6
€ 7,08*
pro Stück
 
 Stück
CMMO-ST-C5-1-DIOP CMMO-ST-C5-1-DIOP (1512316) Motorcontroller (2 Angebote) 
CMMO-ST-C5-1-DIOP CMMO-ST-C5-1-DIOP (1512316) Motorcontroller
Festo
1512316
€ 521,39*
pro Stück
 
 Stück
CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 Motorcontroller (4 Angebote) 
Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3 für den Betrieb des Motorcontrollers CMMP-AS-…-M3 ist eine der Einschubkarten CAMC-DS-M1, CAMC-G-S1 oder CAMC-G-S3 zwingend notwendig. Befestigungsart=(* auf A...
Festo
1501328
€ 2.535,01*
pro Stück
 
 Stück
Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T (11 Angebote) 
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werd...
Schneider Electric
LTMCU
€ 292,66*
pro Stück
 
 Stück
Eaton Leistungsschütz DILM DILM25-10(RDC24) 1 Schließer 24 - 27 V/DC (277146) (19 Angebote) 
Übersicht Leistungsschütz DILM Das Leistungsschütze mit DC-Ansteuerung verfügt über einen elektronisch gesteuerten Antrieb: deutlich geringere Abwärme durch reduzierte Halteleistung, kleine Anzugsl...
Eaton
277146
€ 95,89*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON EVAL-M1-101TFTOBO1 EVALUATIONSBOARD, MOTORSTEUERUNG (2 Angebote) 
Produktpalette: - Prozessorhersteller: Infineon Unterart Anwendung: PMSM-Motor Lieferumfang des Kits: Steuerungs-Evaluationsboard IMC101T-F048 Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteueru...
Infineon
EVAL-M1-101TFTOBO1
€ 78,60*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   92   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema motor controller
^

Mit Motor-Controllern elektrische Motoren ansteuern

Integrierte Schaltungen für die Steuerung von Elektromotoren, oft auch als Motor-Controller bezeichnet, steuern elektrische Motoren mit elektrischen Impulsen an, um so eine Drehzahlregelung bei gleichzeitig geringem Verlust des Drehmoments zu erreichen. Diese Motor-Controller sind verfügbar für herkömmliche Gleichstrommotoren oder auch für Schrittmotoren, die oft auch als Stepper-Motoren bezeichnet werden. Gerade die Schrittmotoren werden fast ausnahmslos mit solchen Motor-Controllern betrieben, um in Geräten unterschiedlicher Bauart ein positionsgenaues Bewegen von mechanischen Bauteilen zu ermöglichen. So kommen diese Motor-Controller samt Schrittmotoren beispielsweise in Scannern oder Drucken sehr häufig vor. Aber auch in der Automatisierung durch Fertigungsmaschinen werden solche Steuerungen benötigt und vielfach eingesetzt.

Die Steuerung oder Regelung von Elektromotoren

Die Steuerung eines Elektromotors kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Gleichstrommotoren zum Beispiel werden häufig mit Drehzahlregelungen versehen, wenn eine möglichst konstante Drehzahl des Motors erforderlich ist. Dies ist unter anderem in Laufwerken für Audiogeräte unbedingt erforderlich.

Schrittmotoren dagegen benötigen prinzipiell eine spezielle Ansteuerung. Ein Anlegen einer einfachen Gleichspannung reicht hier nicht aus, um den Motor in eine Drehbewegung zu versetzen. Eine elektronische Ansteuerung mit einem entsprechenden Motor-Controller versorgt einen solchen Schrittmotor mit den elektrischen Impulsen zur Ansteuerung der im Motor enthaltenden Magnetspulen. Auch andere Motoren wie beispielsweise Lüftermotoren, die nicht mit Kohlebürsten arbeiten, benötigen eine elektronische Ansteuerung der enthaltenen Magnetspulen. Durch das Fehlen der Kohlebürsten laufen diese Motoren äußerst wartungsarm und nahezu verschleißfrei. Diese Elektromotoren werden daher häufig als Antriebe für Aggregate mit langen Laufzeiten eingesetzt.

Die Auswahl des richtigen Motor-Controllers

Zunächst einmal spielt es eine erhebliche Rolle, was für eine Art Elektromotor mit der integrierten Schaltung angesteuert bzw. geregelt werden soll. Die Motor-Controller sind für unterschiedliche Arten von Elektromotoren verfügbar. Natürlich spielen auch die elektrischen Parameter des eingesetzten Motors eine wichtige Rolle bei der Auswahl der richtigen integrierten Schaltung. Deshalb sollte sowohl auf die Motorleistung als auch auf die Betriebsspannung und die maximale Stromstärke geachtet werden.

Die Gehäuseform der integrierten Schaltung für die Motorsteuerung hängt häufig vom Einsatzzweck sowie der Ausgangsleistung des Motor-Controllers ab. Zu beachten ist hierbei weiterhin, dass viele Motor-Controller für den störungsfreien Einsatz einen entsprechenden Kühlkörper benötigen, um die entstehende Wärme vom IC abzuleiten. Die Pinanzahl der entsprechenden integrierten Schaltung richtet sich ebenfalls größtenteils nach dem gewünschten Einsatzzweck sowie der Gehäuseform des Motor-Controllers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.