Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servosteuerung 10A 67V 700W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062843
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     422969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Servosteuerung, Typ=422969, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=70 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=27 mm, Höhe=78.5 mm, Länge=125 mm, Nennleistung=700 W, Nennspannung=67 V, Nennstrom=10 A, Geeignet für=EC Motor, Serien=ESCON Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
51 mm
Tiefe:
248 mm
Bruttogewicht:
341,24 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Servosteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,45*
€ 616,71*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 541,23*
€ 660,97*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 628,39*
€ 694,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,86*
€ 766,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,01*
€ 658,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.