Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.01.4518 COMPUTERKABEL, MODEM, 1.8M, BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444221
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.4518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Modemkabel
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Beige
  • Steckverbinder B: D-Sub-Buchse, 9-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 25-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: modemkabel seriell, at-modem adapter, roline modemkabel, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, ROLINE, 11.01.4518, 2444221, 244-4221
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,83*
    € 8,03*
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 4,21*
    € 8,38*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 6,49*
    € 9,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.4530
    ab € 3,95*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.01.4560
    ab € 5,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.