Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PUMZ1,115 BIPOLARTRANSISTOR NPN/PNP 40V, SOT-363-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439791
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMZ1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PUMZ1,115, 2439791, 243-9791
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0268*
    € 0,0511*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,029*
    € 0,0675*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0511*
    € 0,06081
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 153,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.