Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BC847BV,115 TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 45V, SOT-666-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439023
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC847BV,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-666
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BC847BV,115, 2439023, 243-9023
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0709*
    € 0,0915*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0914*
    € 0,1154*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0694*
    € 0,2263*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0915*
    € 0,10889
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.