Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BC807DS,115 TRANSISTOR PNP, 0.5A, 45V, SOT457, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439009
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC807DS,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Verlustleistung, NPN: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-457
  • Verlustleistung, PNP: 600 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 160 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: -
  • Übergangsfrequenz, PNP: 80 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BC807DS,115, 2439009, 243-9009
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0545*
    € 0,0854*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0819*
    € 0,1022*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0561*
    € 0,1457*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 256,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.